Beli kds pocket tapes setting measure di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PROMART Slim Tapeatribut:
- Type: Free
- Tape Length (m): 3.5
- Tape Width (mm): 6
- Scale specifications: Meter scale
- JIS Standard: Level 1
- Scale Type: One side
- Material (Spring): steel
- Case Material: ABS resin
- Dimensions (mm): 51x51x11
- TRUSCO Number: 484-1433
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Deskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSetting MeasureRule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah diperalatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)Deskripsi:A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.atribut:
- Material: Steel
- PROMART Measuring Tape (Meteran)atribut:
- Finishing Material: Tape: Steel
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- PROMART Tailor Measureatribut:
- Tape Length x Tape Width x Tape Thickness (mxmmxmm): 1.5x15x0.5
- Finish Material: Tape: Fiber Glass, Vinyl Chloride
- KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feetatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)atribut:
- M Code: 86971087
- Material: SK Material
- Tape Length (m): 2
- Tape Thickness (mm): 0.3
- Tape Width (mm): 13
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- PIN MeteranDeskripsi:Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.atribut:
- Meter Length (cm): 150
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- Yoshiharu Cutlery Cutter Knife Pennant SS (Pisau Cutter)Deskripsi:Sharp sharpness. Useful for cutting wood and plastic. There is safety because it can be stored in the sheath.atribut:
- Use: Office/Industrial
- Blade Material: Steel
- Overall Length (mm): 128 (with sheath)
- Blade Length (mm): 37
- Classification of Dangerous Goods: Non-dangerous goods
- KDS Measuring Tape Setting Distribution (Meteran)Deskripsi:Steel flat scale tape with adhesive tape. The scale is a distribution scale, which is 2.5m left to 0 to 2.5m right. It is very convenient to make a dedicated measuring jig by attaching it to the work table, machine, desk, counter table, pillar, square bar, etc., and it can speed up the measurement work and prevent erroneous measurement. Unnecessary parts of the tape can be cut with scissors. There are many ways to use it with various ideas, such as sticking it on a pillar or wall as a height meter.atribut:
- Type: With adhesive tape
- Type of Scale: One side
- Tape Thickness (mm): 0.3 (including adhesive tape)
- Tape Length (m): 5
- Tape Width (mm): 13
- Material (Tape): Steel
Daftar Harga kds pocket tapes setting measure Terbaru October 2026
| PROMART Slim Tape | Rp189.900 |
| KDS Measuring Tape Setting (Meteran) | Rp75.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp119.900 |
| KDS Measuring Tape (Meteran) | Rp84.900 |
| KDS Measuring Tape Setting (Meteran) | Rp319.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp42.900 |
| TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran) | Rp61.900 |
| PROMART Measuring Tape (Meteran) | Rp499.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| PROMART Tailor Measure | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/73P105266255-1.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/2oP105502096-1.jpg)
/mvP102084823-2.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/qmP104715958-2.jpg)
/1tP105414065-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)

/P102084786-1.jpg)
%20Scale%20Tape%20(Meteran)/P101502465-1.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)

/iwP105310680-3.jpg)
/cdP105544445-1.jpg)
/okP103682884-1.jpg)
/2dP107096085-1.jpg)
/k3P106577723-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)